9277-41634 POWERGRIP CTB 288 MXL 019

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:288 MXL 019
Rubix:160000000466211
Produttore:927741634
EAN:5412571238006
9277-41634 POWERGRIP CTB 288 MXL 019

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva2,88 ''
Larghezza cinghia4,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-41634 POWERGRIP CTB 288 MXL 019


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva2,88 ''
Larghezza cinghia4,8 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Numero di denti36
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)73,15 mm
Codice doganale40103900
2,70 IVA esclusa
/ Unità
3,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione