9277-42480 POWERGRIP CTB 2360 MXL 012

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:2360 MXL 012
Rubix:160000000466309
Produttore:927742480
EAN:5414465076992
9277-42480 POWERGRIP CTB 2360 MXL 012

Riepilogo info tecniche

Profilomxl
Lunghezza primitiva23,6 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-42480 POWERGRIP CTB 2360 MXL 012


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilomxl
Lunghezza primitiva23,6 ''
Larghezza cinghia3,2 mm
Passo di dentatura2,03 mm
Materialecr
Numero di denti295
Altezza1,14 mm
Lunghezza primitiva (mm)599,44 mm
Codice doganale40103900
€ 3,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione