9277-53960 POWERGRIP CTB 138 XL 031

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:138 XL 031
Rubix:160000000466624
Produttore:927753960
EAN:5412571263183
9277-53960 POWERGRIP CTB 138 XL 031

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva13,8 ''
Larghezza cinghia7,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-53960 POWERGRIP CTB 138 XL 031


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva13,8 ''
Larghezza cinghia7,9 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Numero di denti69
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)350,52 mm
Codice doganale40103900
3,77 IVA esclusa
/ Unità
4,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione