9277-41802 POWERGRIP CTB 236 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:236 L 075
Rubix:160000000466253
Produttore:927741802
EAN:5412571238426
9277-41802 POWERGRIP CTB 236 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva23,6 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-41802 POWERGRIP CTB 236 L 075


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva23,6 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Numero di denti63
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)599,44 mm
Codice doganale40103900
13,82 IVA esclusa
/ Unità
16,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione