9277-40531 POWERGRIP CTB 114 XL 025

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:114 XL 025
Rubix:160000000466030
Produttore:927740531
EAN:5412571234008
9277-40531 POWERGRIP CTB 114 XL 025

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva11,4 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-40531 POWERGRIP CTB 114 XL 025


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva11,4 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti57
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)289,56 mm
Codice doganale40103900
€ 2,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione