9277-54013 POWERGRIP CTB 310 XL 031

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:310 XL 031
Rubix:160000000466666
Produttore:927754013
EAN:5412571263688
9277-54013 POWERGRIP CTB 310 XL 031

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva31 ''
Larghezza cinghia7,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-54013 POWERGRIP CTB 310 XL 031


CINGHIA

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva31 ''
Larghezza cinghia7,9 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti155
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)787,4 mm
Codice doganale40103900
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione