Riferimenti
Gates:9296-50309-MM
Rubix:160000000468228
EAN:5412571325478


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 520 mm |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 520 5M
La forma del dente curvilineo della cinghia sincrona PowerGrip® HTD® garantisce una distribuzione del carico ottimizzata che porta a una elevata trasmissione di potenza in applicazioni a bassa velocità e ad alta coppia. Le cinghie PowerGrip® HTD® 3M e 5M sono adatte per elettrodomestici, macchine per ufficio, utensili elettrici portatili e per applicazioni nell'industria di processo e chimica. Le cinghie PowerGrip® HTD® 8M, 14M e 20M sono impiegate in trasmissioni ad alte prestazioni nelle industrie delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e ridotta manutenzione. Queste cinghie sincrone hanno un profilo dei denti curvilineo più grande e robusto per una capacità aumentata rispetto ad altre cinghie dentate. Le cinghie Gates® PowerGrip® HTD® 8M, 14M e 20M sono progettate per trasmissioni ad alte prestazioni e ad alta capacità nelle industrie delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e ridotta manutenzione. Per elettrodomestici, macchine per ufficio, utensili elettrici e applicazioni nell'industria di processo e chimica, raccomandiamo le cinghie HTD® a passo 3M e 5M. Se avete bisogno di assistenza per determinare la cinghia giusta per la vostra applicazione, o se dovete creare una soluzione di trasmissione di potenza personalizzata, contattate il nostro team di esperti applicativi.
Punti di forza
•Denti elastomerici formati con precisione e distanziati accuratamente assicurano il corretto posizionamento nelle scanalature delle pulegge
La speciale forma curvilinea dei denti migliora la distribuzione degli sforzi e permette un carico complessivo maggiore
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio e umidità
La speciale forma curvilinea dei denti migliora la distribuzione degli sforzi e permette un carico complessivo maggiore
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio e umidità
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 520 mm |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 2,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore