CINGHIA DENTATA HTD 3150 14M 55
Mecaline HTD Cinghia Sincrona
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:3150-14M-55
Rubix:999230907004824
EAN:3660338506260


Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3150 mm |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA HTD 3150 14M 55
Le cinghie sincrone Mecaline HTD passo 14M sono resistenti e adatte per applicazioni industriali di trasmissione sincrona. Prodotte in gomma CR con corde in fibra di vetro.
3150mm (lunghezza) x Passo 14M x 55mm (larghezza)
Punti di forza
Utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per macchine industriali per trasmissione sincrona, alta resistenza alla fatica, buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, senza necessità di lubrificazione o manutenzione.
Applicazioni
Applicazioni sincrone, di trasmissione di potenza o di convogliamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3150 mm |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 225 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione