9296-40521 MANICOTTO POWERGRIP HTD 285 3M 711MM
Cinghia sincrona PowerGrip HTD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:285-3M
Rubix:160000000467907
EAN:5412571323085


Riepilogo info tecniche
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 285 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9296-40521 MANICOTTO POWERGRIP HTD 285 3M 711MM
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Applicazioni
Domestic Appliances;Office Machines;Electric Hand Tools;Processing;Chemical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | htd |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 285 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 95 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 489,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore