Riferimenti
Optibelt:385 5M 470
Rubix:160000000559106


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 385 mm |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 5M 385 OMEGAW
Cinghie dentate
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 385 mm |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 77 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione