Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2660 125
Rubix:160000000471249
Produttore:923908190
EAN:5414465494598




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2660 mm |
| Larghezza cinghia | 125 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-08190 POLYCHAIN CARBON VOLT 2660 14MGTC 125
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione all'avanguardia del settore, conforme allo standard ISO 9563 per la conduttività statica durante l'intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,59 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2660 mm |
| Larghezza cinghia | 125 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 190 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4641,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 5662,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione