CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 600 10

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Optibelt:10 AT3 / 600
Rubix:999201027080663
Produttore:1061182
EAN:4044978169822
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 600 10
Riepilogo info tecniche
Profiloat3
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 600 10


Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.

Punti di forza

Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.

Applicazioni

Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia10 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,70 IVA esclusa
/ Unità
17,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione