Riferimenti
Optibelt:AT10 560/380
Rubix:160000000560826
Produttore:1540413
EAN:4014486139204


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 560 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 560/380
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE AT10 560/380: profilo AT10, 56 denti e larghezza manicotto 380 mm. Resistente all’olio per azionamenti affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 560 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (cast polyurethanе) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 56 |
| Materiale nucleo di trazione | aramide (corda di trazione) |
| Altezza | 5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | at10 |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore