Riferimenti
Optibelt:200 AT3 / 150
Rubix:999181000074908
Produttore:1003572
EAN:4044978002938


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 150 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 150/200
Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.
Punti di forza
Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.
Non richiede manutenzione.
Applicazioni
Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 150 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 50 |
| Materiale nucleo di trazione | filo d’acciaio (steel wire cord) |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione