MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 252/200

Cinghia dentata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:200 AT3 / 252
Rubix:999181000076634
Produttore:1762330
EAN:4014486730715
MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 252/200

Riepilogo info tecniche

Profiloat3
Lunghezza primitiva252 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 252/200


Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.

Punti di forza

Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.

Applicazioni

Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat3
Lunghezza primitiva252 mm
Larghezza cinghia200 mm
Passo di dentatura3 mm
Materialepoliuretano (pu) termoindurente (trasparente)
Angolo del dente50 °
Numero di denti84
Materiale nucleo di trazionearamide (aramid)
Altezza1,9 mm
Resistenza all'olio
Adatto per rulli folli posteriori
Temperatura di esercizio massima70 °C
177,68 IVA esclusa
/ Unità
216,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione