Riferimenti
Optibelt:380 AT3 / 501
Rubix:999181000074961
Produttore:1016897
EAN:4044978165497


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT3 501/380
Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.
Punti di forza
Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.
Non richiede manutenzione.
Applicazioni
Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 501 mm |
| Larghezza cinghia | 38 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (poliuretano colato), trasparente (thermoset 84 +/-4 shore a) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 167 |
| Materiale nucleo di trazione | aramide (corda di trazione) ø 0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 431,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 526,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione