Riferimenti
Optibelt:T10 700/380
Rubix:999181000075101
Produttore:1515774


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 700 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE T10 700/380
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE con profilo T10: lunghezza 700 mm, 70 denti e passo 10 mm. Larghezza sleeve 380 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 700 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano reticolato (termoindurente, shore a 84±4, trasparente) con anima/tiranti in acciaio |
| Angolo del dente | 40 ° |
| Numero di denti | 70 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (tensione/corda di trazione ø0,6 mm) |
| Altezza | 4,5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 339,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 413,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore