Riferimenti
Optibelt:6 AT3 / 351
Rubix:999181000056207
Produttore:1027304
EAN:4044978003706


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 351 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT3 351 6
Questo elemento di trasmissione è stato utilizzato in modo sincrono La trasmissione di potenza, coppia e forza è diventata sempre più importante. L'attuale importanza delle cinghie dentate è dovuta, tra l'altro, ai profili dei denti e alle strutture delle cinghie costantemente sviluppate.
Punti di forza
Ampia scelta di materiali per le corde di tensione
Non richiede manutenzione.
Non richiede manutenzione.
Applicazioni
Trasportatori paralleli o sincroni; trasportatori inclinati; trasportatori ad accumulo; trasportatori a vuoto; unità di prelievo; separatore o posizionatore di pezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 351 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 117 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione