Riferimenti
Optibelt:6 AT3 / 450 AP
Rubix:999181000056343
Produttore:1027604
EAN:4044978165169


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 450 6 AP
Cinghia dentata poliuretanica optibelt ALPHA POWER profilo AT3 con lunghezza primitiva 450 mm e larghezza 6 mm. Passo dentatura 3 mm; resistente a oli e grassi, -30…+80 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 6 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) colato |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 150 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (fune di tensione) ø 0,3 mm |
| Altezza | 1,9 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | trapezoidale (profilo at3) |
| Temperatura di esercizio massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione