Riferimenti
Optibelt:AT5 660/380
Rubix:160000000560813
Produttore:1600957
EAN:4014486062151


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 660 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 660/380
Manicotto optibelt ALPHA TORQUE AT5 660/380 con passo 5 mm e 132 denti. Poliuretano cast con anima in acciaio, buona resistenza all’olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 660 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (termoset, colato/fuso), trasparente (shore a 84 ±4) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 132 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (corda di trazione, alta flessibilità; ø 0,5 mm) |
| Altezza | 2,7 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Forma denti | profilo denti at5 (angolo fianco 50°) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 345,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 421,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore