Riferimenti
Optibelt:AT10 780/380
Rubix:999181000076168
Produttore:1687002


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 780 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT10 780/380
Manicotto Optibelt ALPHA TORQUE per profilo AT10: 780 mm di lunghezza, larghezza manicotto 380 mm, 78 denti e passo 10 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 780 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 78 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio (fune di trazione) |
| Altezza | 5 mm |
| Forma denti | doppelt verzahnt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 424,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 518,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore