Riferimenti
Optibelt:16 AT5 / 860
Rubix:160000000554932
Produttore:1819188
EAN:4014486062601





Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 860 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE AT5 860 16
Cinghia
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 860 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Numero di denti | 172 |
| Altezza | 2,7 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione