Riferimenti
Optibelt:32 AT5 / 660
Rubix:999220823129887
Produttore:1039281




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 660 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA 32 AT5 / 660 ALPHA
Le cinghie dentate in poliuretano ALPHA FLEX sono progettate per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni. Questa cinghia dentata viene prodotta in base alle specifiche di lunghezza del cliente come cinghia senza fine, senza interruzioni nel rinforzo di trazione. Ciò significa che vengono utilizzate due corde di tensione avvolte a spirale. Le costruzioni standard con corde in acciaio sono disponibili anche in acciaio inox e aramide. Le lunghezze variano da 1500 a 24000 mm (60-945 pollici) e le larghezze di produzione sono 100 o 150 mm. Nel caso di nastri lunghi almeno 1.500 mm, il lato dei denti dell'optibelt ALPHA FLEX può essere rivestito con tessuto in poliammide (PAZ). Le opzioni speciali comprendono tacchetti, guide e tessuti. Si applicano quantità minime.
Punti di forza
In grado di gestire un'ampia varietà di applicazioni
Sono disponibili anche corde in acciaio inox e aramidiche, con quantitativi minimi
Le opzioni includono tacchetti, guide e tessuti per soddisfare le specifiche del cliente
Sono disponibili anche corde in acciaio inox e aramidiche, con quantitativi minimi
Le opzioni includono tacchetti, guide e tessuti per soddisfare le specifiche del cliente
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 660 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 120 |
| Altezza | 2,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione