SCOTCH-BRITE ACCOPPIATO SPUGNA GIGANTE 740 TERMOSALDATO, 88 MM X 131 MM, 240/CONFEZIONE 7100157863

Cinghia di distribuzione POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:10082
Rubix:999250612002913
Produttore:7100157863
EAN:03134375337786
SCOTCH-BRITE ACCOPPIATO SPUGNA GIGANTE 740 TERMOSALDATO, 88 MM X 131 MM, 240/CONFEZIONE 7100157863

Riepilogo info tecniche

Lunghezza131 mm
Larghezza88 mm
Altezza27 mm

Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITE ACCOPPIATO SPUGNA GIGANTE 740 TERMOSALDATO, 88 MM X 131 MM, 240/CONFEZIONE 7100157863


Modello di grandi dimensioni per la pulizia multiuso. Combina un panno non tessuto contenente particelle abrasive con una spugna di pura cellulosa per un'elevata capacità di assorbimento (fino a 27 volte il suo peso a secco).

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza131 mm
Larghezza88 mm
Altezza27 mm
2,04 IVA esclusa
/ Unità
2,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione