Riferimenti
Rif. sostituito:3958103
Roebuck:845642
Rubix:170000000534609
EAN:3660338080593

Documenti
Dettagli del prodotto : SCALPELLO DA MURATORE 845642
DIN 7255
Acciaio al Cromo Vanadio temprato. Durezza tra 54 e 58 HRC (riaffilatura possibile)
Testa di battitura temprata per ridurre il rischio di schegge
Tagliente lucidato, corpo con vernice di alta qualità
Adatto per il lavoro di metallo e pietra
Acciaio al Cromo Vanadio temprato. Durezza tra 54 e 58 HRC (riaffilatura possibile)
Testa di battitura temprata per ridurre il rischio di schegge
Tagliente lucidato, corpo con vernice di alta qualità
Adatto per il lavoro di metallo e pietra
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Peso | 610 g |
| Impugnatura | acciaio al cromo-vanadio temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore