SCALPELLO PIATTO PER MURATURA 2936GA 250A

Scalpello per giunti 103

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:103-50
Rubix:160000000863660
Produttore:8723420
EAN:4010883872348
SCALPELLO PIATTO PER MURATURA 2936GA 250A

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Larghezza50 mm
Peso532 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCALPELLO PIATTO PER MURATURA 2936GA 250A


Con lama larga per la realizzazione di giunti nel muro, intonacatura, posa di piastrelle, ecc. Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 temprato ad aria. Temprato e ricotto uniformemente per tutta la lunghezza. Teste di battuta ricotte a induzione.
Scalpello a paletta 50 mm Paletta larga per la scalpellatura di giunti di fuga, intonaco, piastrelle, ecc. In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto Teste di battuta rinvenute a induzione

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Larghezza50 mm
Peso532 g
Impugnaturaacciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Codice doganale82055980
€ 15,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione