SCALPELLO PER PIETRA A PROFILO OTTAGONALE CON PROTEZIONE LUNGHEZZA (MM) 300 865234

Scalpello per pietra a profilo ottagonale con protezione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865234
Rubix:170000000540154
EAN:3660338195990
SCALPELLO PER PIETRA A PROFILO OTTAGONALE CON PROTEZIONE LUNGHEZZA (MM) 300 865234

Riepilogo info tecniche

Lunghezza300 mm
Larghezza16 mm
Peso525 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SCALPELLO PER PIETRA A PROFILO OTTAGONALE CON PROTEZIONE LUNGHEZZA (MM) 300 865234


Norme : DIN 7255

Forgiato in acciaio con cromo e vanadio
Trattamento termico dell'intero attrezzo
Durezza 54-58 HRC
La testa ha una durezza dii 36-46 HRC per evitare la formazione di schegge.
Protezione antiurto, bimateriale che offre sicurezza, utilizzo coortevole e presa ergonomica.
Prodotto in Germania

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza300 mm
Larghezza16 mm
Peso525 g
Impugnaturacon guaina
€ 17,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione