CESELLO PER MATTONI LUNGHEZZA (MM) 250 5103019
SCALPELLO DA MURATORE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:4968898
Roebuck:5103019
Rubix:999180600003932
EAN:3660338342264

Documenti
Dettagli del prodotto : CESELLO PER MATTONI LUNGHEZZA (MM) 250 5103019
DIN 7255
Acciaio al Cromo Vanadio temprato. Durezza tra 54 e 58 HRC (riaffilatura possibile)
Testa di battitura temprata per ridurre il rischio di schegge
Tagliente lucidato, corpo con vernice di alta qualità
Adatto per il lavoro di metallo e pietra
Acciaio al Cromo Vanadio temprato. Durezza tra 54 e 58 HRC (riaffilatura possibile)
Testa di battitura temprata per ridurre il rischio di schegge
Tagliente lucidato, corpo con vernice di alta qualità
Adatto per il lavoro di metallo e pietra
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza | 60 mm |
| Peso | 570 g |
| Impugnatura | acciaio al cromo vanadio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione