SET TRACCIATORE+POLVERE+LIVELLA FATMAX 0-47-681

FAT MAX 30 m di linee a spirale + polvere + livello di corda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-47-681
Rubix:160000001425936
EAN:3253560476816
SET TRACCIATORE+POLVERE+LIVELLA FATMAX 0-47-681

Riepilogo info tecniche

Lunghezza30 m
Materialecotone e poliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SET TRACCIATORE+POLVERE+LIVELLA FATMAX 0-47-681


Descrizione Corda in poliestere intrecciato altamente resistente. Scatola impermeabile. Paletta in gomma antiscivolo. Gancio di ricambio. Finestra di visualizzazione del gesso per verificare esattamente la quantità di gesso rimanenteGruccia metallica pieghevole per una maggiore facilità di stoccaggioRapporto di riavvolgimento di 3,5 a 1, riavvolgimento 3 volte più veloceCustodia in ABS ad alto impatto per una maggiore durataRivestimento in plastica della custodia per una maggiore resistenza e una migliore presaPuò essere utilizzato verticalmente come un filo a piombo. La combinazione di peso e stile offre un'utilità da "filo a piombo "Elevata capacità di gesso di 45 g per ridurre i tempi di ricaricaGancio per la punta in acciaio inossidabile per una maggiore durata e prevenzione della ruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza30 m
Materialecotone e poliestere
Peso360 g
23,44 IVA esclusa
/ Unità
28,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione