TRACCIATORE ALLUMINIO M.30 0-47-100

Linea di gesso in alluminio 30m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stanley:0-47-100
Rubix:999181000014221
EAN:3253560471002
TRACCIATORE ALLUMINIO M.30 0-47-100

Riepilogo info tecniche

Lunghezza30 m
Materialemetallo; plastica (alloggiamento bobina)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRACCIATORE ALLUMINIO M.30 0-47-100


Filo per gesso con alloggiamento in alluminio e impugnatura pieghevole. Filo di gesso (sostituibile): lunghezza: 30 m, diametro: 1 mm. Con gancio. Può essere utilizzato in verticale come filo a piombo.

Punti di forza

- Custodia in alluminio con impugnatura pieghevole
- Filo di gesso (sostituibile): lunghezza: 30 m, diametro: 1 mm
- Con gancio
- Utilizzabile in verticale e a piombo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)42x135x235 mm
Peso imballaggio313 g
Lunghezza30 m
Materialemetallo; plastica (alloggiamento bobina)
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione