Riferimenti
SCU:4270GA
Rubix:160000000864743
EAN:8031591148224

Dettagli del prodotto : SQUADRE COMBINATE 4270GA
Tipo standard con asta graduata, in millimetri su entrambi i lati. Squadra scorrevole per angoli a 45° a 90°, livella e punta a tracciare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Grandezza | tipo standard (asta 300 mm) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
