Riferimenti
Gates:1700 H 200
Rubix:160000000465920
Produttore:925744170
EAN:5412571226010




Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 170 '' |
| Larghezza cinghia | 50,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9257-44170 POWERGRIP CTB 1700 H 200
Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le cinghie di distribuzione sincroniche PowerGrip classiche Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dagli azionamenti minimi (stampanti per computer) ai macchinari per impieghi gravosi (pompe dell’olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia adatta all’uso in applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
- Senza manutenzione e di lunga durata.
Applicazioni
Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 170 '' |
| Larghezza cinghia | 50,8 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 340 |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 4318 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione