7762-20503 CINGHIA POLIURETANO T5 500 10
Cinghia in poliuretano Synchro-Power
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:PU T5 500 10
Rubix:160000000472813
Produttore:776220503
EAN:5414465220111


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 500 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7762-20503 CINGHIA POLIURETANO T5 500 10
I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Punti di forza
Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Applicazioni
Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 500 mm |
| Larghezza cinghia | 10 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 100 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione