Riferimenti
Optibelt:12 AT3 / 450 AP
Rubix:999181000056346
Produttore:1027607
EAN:4044978165220


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA POWER AT3 450 12 AP
Cinghia dentata poliuretanica Optibelt ALPHA POWER profilo AT3, passo 3 mm. Lunghezza 450 e larghezza 12 mm con rinforzo in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at3 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 450 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 150 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 1,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione