7762-20545 CINGHIA POLIURETANO T5 545 16

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PU T5 545 16
Rubix:160000000472848
Produttore:776220545
EAN:5414465220371
7762-20545 CINGHIA POLIURETANO T5 545 16

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva545 mm
Larghezza cinghia16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7762-20545 CINGHIA POLIURETANO T5 545 16


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Le cinghie sono progettate per la trasmissione di potenza leggera.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva545 mm
Larghezza cinghia16 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti109
Codice doganale40103900
15,83 IVA esclusa
/ Unità
19,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione