7761-20525 MANICOTTO POLIURETANO T5 525 380MM
Cinghia in poliuretano Synchro-Power
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:T5-525
Rubix:160000000472364
EAN:5414465214684


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 525 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
Dettagli del prodotto : 7761-20525 MANICOTTO POLIURETANO T5 525 380MM
I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Belts are designed for light power transmission.
Punti di forza
Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Applicazioni
Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 525 mm |
| Larghezza cinghia | 380 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Numero di denti | 105 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 2,2 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 273,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 333,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione