7761-20990 MANICOTTO POLIURETANO T5 990 380MM

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:T5-990
Rubix:160000000472391
EAN:5414465214899
7761-20990 MANICOTTO POLIURETANO T5 990 380MM

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Lunghezza primitiva990 mm
Larghezza cinghia380 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7761-20990 MANICOTTO POLIURETANO T5 990 380MM


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Belts are designed for light power transmission.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Lunghezza primitiva990 mm
Larghezza cinghia380 mm
Passo di dentatura5 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti198
Materiale nucleo di trazioneacciaio
Altezza2,2 mm
Codice doganale40103900
415,70 IVA esclusa
/ Unità
507,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione