7762-30505 CINGHIA POLIURETANO T10 500 25

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PU T10 500 25
Rubix:160000000473475
Produttore:776230505
EAN:5414465223228
7762-30505 CINGHIA POLIURETANO T10 500 25

Riepilogo info tecniche

Profilot10
Lunghezza primitiva500 mm
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7762-30505 CINGHIA POLIURETANO T10 500 25


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot10
Lunghezza primitiva500 mm
Larghezza cinghia25 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti50
Altezza4,5 mm
Codice doganale40103900
24,83 IVA esclusa
/ Unità
30,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione