776261700-MANICOTTO AT10 1700 PU
Cinghia in poliuretano Synchro-Power
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:AT10-1700-x
Rubix:160000000474562
EAN:5414465625992


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1700 mm |
| Larghezza cinghia | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 776261700-MANICOTTO AT10 1700 PU
I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Punti di forza
Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili
Applicazioni
Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1700 mm |
| Larghezza cinghia | 75 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 170 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio |
| Altezza | 4,5 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Forma denti | at10 |
| Temperatura di esercizio massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione