7762-60894 CINGHIA POLIURETANO AT10 890 32

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PU AT10 890 32
Rubix:160000000474376
Produttore:776260894
EAN:5414465228667
7762-60894 CINGHIA POLIURETANO AT10 890 32

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Lunghezza primitiva890 mm
Larghezza cinghia32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7762-60894 CINGHIA POLIURETANO AT10 890 32


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Le cinghie sono progettate per la trasmissione di potenza leggera.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Lunghezza primitiva890 mm
Larghezza cinghia32 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti89
Codice doganale40103900
53,90 IVA esclusa
/ Unità
65,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione