7762-60983 CINGHIA POLIURETANO AT10 980 25

Cinghia in poliuretano Synchro-Power

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PU AT10 980 25
Rubix:160000000474403
Produttore:776260983
EAN:5414465228810
7762-60983 CINGHIA POLIURETANO AT10 980 25

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Lunghezza primitiva980 mm
Larghezza cinghia25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7762-60983 CINGHIA POLIURETANO AT10 980 25


I nastri sono progettati per un'ampia varietà di carichi, dal microposizionamento ai movimenti lineari dinamici e ad alto carico. Per questo motivo, questo tipo di nastro è particolarmente adatto per applicazioni in trasportatori, attuatori lineari, trasporto sincrono, linee di montaggio e molto altro. I nastri saldati senza saldatura possono essere dotati di un'ampia varietà di supporti.
Le cinghie sono progettate per la trasmissione di potenza leggera.

Punti di forza

Rotoli saldati e aperti in varie dimensioni, costruzioni e disegni dei denti
Varietà di passi dei denti, tipi di corde, resine PU e rivestimenti disponibili

Applicazioni

Trasportatori;Attuatori lineari;Trasporto sincrono;Linee di montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Lunghezza primitiva980 mm
Larghezza cinghia25 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepoliuretano / acciaio
Numero di denti98
Codice doganale40103900
48,64 IVA esclusa
/ Unità
59,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione