9257-90165 POWERGRIP CTB 165 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:165 L 100
Rubix:160000000465990
Produttore:925790165
EAN:5412571227000
9257-90165 POWERGRIP CTB 165 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva16,5 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-90165 POWERGRIP CTB 165 L 100


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva16,5 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Numero di denti44
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)419,1 mm
Codice doganale40103900
15,12 IVA esclusa
/ Unità
18,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione