9277-40033 POWERGRIP CTB 169 L 075
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:169 L 075
Rubix:160000000466014
Produttore:927740033
EAN:5412571233575


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 16,9 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9277-40033 POWERGRIP CTB 169 L 075
Cinghia
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 16,9 '' |
| Larghezza cinghia | 19,05 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | fibra di vetro (fune di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti) |
| Numero di denti | 45 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 429,26 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione