9277-50631 POWERGRIP CTB 630 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:630 L 075
Rubix:160000000466439
Produttore:927750631
EAN:5412571245264
9277-50631 POWERGRIP CTB 630 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva63 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-50631 POWERGRIP CTB 630 L 075


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva63 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecloroprene (anima);fibra di vetro (cordone di trazione);nylon (rivestimento in tessuto);neoprene (corpo)
Numero di denti168
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1600,2 mm
Codice doganale40103900
€ 27,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione