9356-50336 POWERGRIP GT3 1120 8MGT3 20

Cinghia sincrona in gomma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:GT3 1120 8MGT 20
Rubix:160000000468726
Produttore:935650336
EAN:5414465313769
9356-50336 POWERGRIP GT3 1120 8MGT3 20

Riepilogo info tecniche

Profilogt tooth
Lunghezza primitiva1120 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9356-50336 POWERGRIP GT3 1120 8MGT3 20


La geometria curvilinea del dente PowerGrip® HTD® elimina la concentrazione delle sollecitazioni alle radici del dente e consente una maggiore capacità di potenza e una maggiore durata. Le cinghie PowerGrip® HTD® 8M, 14M e 20M sono utilizzate in trasmissioni ad alte prestazioni nei settori delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione.

Punti di forza

Può trasmettere fino al 100% del carico nominale massimo da uno dei due lati del nastro; in alternativa, può trasmettere un carico su entrambi i lati, purché la somma dei carichi non superi la portata massima
Non richiede lubrificazione e manutenzione

Applicazioni

Industrie della carta e del tessile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilogt tooth
Lunghezza primitiva1120 mm
Larghezza cinghia20 mm
Materialegomma
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti1120
Codice doganale40103900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione