Riferimenti
Gates:300-5M-X
Rubix:160000000467969
EAN:5414465484773


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO HTD 300 5M VARIABLE
MANICOTTO
Punti di forza
• Long and trouble-free service life.
• Large power range and a large number of speed ratios.
• Large power range and a large number of speed ratios.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 300 mm |
| Larghezza cinghia | 25 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore