9400-55206 POWERGRIP GT3 950 5MGT3 15
Cinghia sincrona in gomma
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:GT3 950 5MGT 15
Rubix:160000000470030
Produttore:940055206
EAN:5414465313103


Riepilogo info tecniche
| Profilo | gt3 tooth |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 950 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9400-55206 POWERGRIP GT3 950 5MGT3 15
PowerGrip® GT3 è l'ultima novità di Gates nel campo delle cinghie sincrone in gomma. Questa nuova cinghia, tecnicamente avanzata, copre la più ampia gamma di applicazioni industriali. La cinghia sincrona PowerGrip® GT3 trasmette fino al 30% di potenza in più rispetto alle cinghie della generazione precedente (PowerGrip® GT2). L'intera gamma di cinghie è adatta sia per la progettazione di nuovi azionamenti che per la sostituzione di quelli esistenti senza alcun adattamento del sistema. I passi 2MGT, 3MGT e 5MGT sono ideali per azionamenti compatti di utensili manuali, macchine commerciali, elettrodomestici, azionamenti di servomotori ad alta precisione e applicazioni multiasse.
Punti di forza
-Potenze notevolmente aumentate: fino al 30% in più rispetto alle costruzioni precedenti
Azionamenti compatti e peso ridotto
Precisione di posizionamento
Migliore resistenza al salto dei denti
Riduzione dei livelli di rumorosità
Economico, di lunga durata e praticamente esente da manutenzione
Azionamenti compatti e peso ridotto
Precisione di posizionamento
Migliore resistenza al salto dei denti
Riduzione dei livelli di rumorosità
Economico, di lunga durata e praticamente esente da manutenzione
Applicazioni
Azionamenti compatti su utensili manuali;macchine aziendali;domestici;azionamenti per servomotori ad alta precisione e multiasse
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | gt3 tooth |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 950 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Numero di denti | 950 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione