9396-40409 CINGHIA APERTA LL GT 3MR 15 (30M) GLASS

Lunga Lunghezza GT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:LL GT 3MR 15 (30M) GLASS
Rubix:160000000469384
Produttore:939640409
EAN:5412571376548
9396-40409 CINGHIA APERTA LL GT 3MR 15 (30M) GLASS

Riepilogo info tecniche

Profiloll-gt
Lunghezza primitiva30000 mm
Larghezza cinghia15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9396-40409 CINGHIA APERTA LL GT 3MR 15 (30M) GLASS


CINGHIA

Punti di forza

• Consente il posizionamento esatto, rendendo la cinghia ideale per applicazioni con movimenti ripetitivi.
• Trasmissione di potenza elevata grazie a materiali intelligenti e profili dentati.
• Trasmissione di potenza positiva con ridotta tensione sugli alberi.
• Stabilità della lunghezza grazie a corde di trazione con modulo elevato.
• Facile da montare.
Bassa manutenzione.
• Nessuna contaminazione da lubrificanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloll-gt
Lunghezza primitiva30000 mm
Larghezza cinghia15 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura3 mm
Numero di denti10000
18,73 IVA esclusa
/ Metro
22,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione