Riferimenti
Optibelt:201 3MHP 15
Rubix:999181000073476
Produttore:1974893
EAN:4014486176735





Riepilogo info tecniche
| Profilo | 3mhp |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 201 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 201 3MHP 15 OME-HP
optibelt OMEGA HP Cinghie dentateLe cinghie dentate optibelt OMEGA HP ad altro rendimento sono state appositamente sviluppo per carichi pesanti, trasmissioni ad alta velocità. Materiali migliorati e ingegneria meccanica avanzata costituiscono la base di questo livello di altra prestazione. Per ogni esigenza di trasmissione di potenza è prevista la sezione appropriata. Vantaggi:massima precisione, sincronizzazione esattaresistente alla temperatura da 30 C to 100 Cfino a 18 volte la durata di vita rispetto alle cinghie dentate standardvery generazione a basso rumorecarichi leggeri sui cuscinetti senza manutenzionecaratteristiche di usura miglioraterisultati migliori della trasmissione di potenza grazie alla riduzione della dimensione della trasmissione, risparmio dei costifino a 2 volte la capacità di trasmissione di potenza rispetto alla versione standard Campi di applicazione preferiti Macchine tessili Strumenti per macchinecompressori Presse da stampamacchine per la lavorazione del legnomacchine per la produzione di carta
High Performance Timing Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 3mhp |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 201 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 3 mm |
| Numero di denti | 67 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione