Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2450 37
Rubix:160000000471159
Produttore:923905175
EAN:5414465493300




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2450 mm |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-05175 POLYCHAIN CARBON VOLT 2450 14MGTC 37
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti a rischio di esplosione, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione all’avanguardia del settore, conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato trascinato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del dorso. Se abbinato alle pulegge Gates® Poly Chain® GT®, si ottiene un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,707 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2450 mm |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 175 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1277,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1558,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione